Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SNV-8081R | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SNV-8081R | Network Camera, Vandal Resistant, IR Dome, Day/Night, H.265/H.264/MJPEG, 2592 x 1520 Resolution, F1.3 Varifocal/DC Auto Iris 3.93 to 9.4 MM Lens, 128 GB, 24 VAC/12 VDC, PoE

  • Réf. fabricant SNV-8081R
  • PART #676668
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Dome Color: CLEAR
Form Factor: DOME
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 5 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Motorized Varifocal Lens
  • Tampering, Audio Detection
  • Simple Focus, P-Iris
  • Micro SD/SDHC/SDXC Memory Slot, NAS Local PC Support
  • Hallway View
  • Lens Distortion Correction
  • Bi-Directional Audio Support
Infos techniques et normes

UL (Canada and US), CE, FCC, IEEE 802.3af

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires