Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SNV-L5083R | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SNV-L5083R | Network Camera, Vandal Resistant, IR Dome, HD, Day/Night, H.264/MJPEG, 1280 x 1024 Resolution, F1.4 Varifocal/DC Auto Iris 2.8 to 12 MM Lens, 32 GB, 5.8 Watt, PoE

  • Réf. fabricant SNV-L5083R
  • PART #631191
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Resolution: 1.3 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Resolution Support
  • 30fps at All Resolution
  • Dual Codec, Multiple Streaming
  • Motion Detection, Tampering, DWDR
  • Micro SD/SDHC Memory Slot
  • IR Viewable Length 20 Meter
  • Hallway View Support
  • Lens Distortion Correction Support
Infos techniques et normes

UL (Canada and US), CE, FCC, IEEE 802.3af

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires