Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SNV-L6013R | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SNV-L6013R | WiseNet Lite IP IR Vandal Dome Camera, 2 MP, Full HD 1080p 30 fps, Fixed Focal Lens 3.6 mm, Hallway View, 60dB DWDR, True D/N, Micro SD/SDHC, IP66, IK10, -22F IR, IK10, IP66

  • Réf. fabricant SNV-L6013R
  • PART #712099
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 2 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires