Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SOB-CC | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | SOB-CC | Stand off Brackets For CC Frames, 1-Pair

  • Réf. fabricant SOB-CC
  • PART #163632
Cable Management Type: ACCESSORIES
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Constructed of the same lightweight, high-strength black anodized aluminum as the CC Frames, these stand-off brackets mount on the back of the CC Frame to allow 152.4mm (6 in.) clearance for cable feeds.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires