Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SP-922 PRO CA | ENGENIUS

ENGENIUS | SP-922 PRO CA | DURAFON CORDLESS PHONE SYSTEM CANADIAN VERSION DURAFON PRO

  • Réf. fabricant SP-922 PRO CA | DURAFON PRO
  • PART #492646
Call Waiting: NO
Caller ID: YES
Color: BLACK
Data Port: NO
Display: NO
Flash Key: YES
Frequency: 900 MHZ
Headset Jack: YES
Hold Button: YES
Intercom: YES
Line Size: 4
Message Waiting: NO
Mute Button: YES
Redial: YES
Speaker Phone: NO
Technology: ANALOG
Type: CORDLESS PHONE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires