Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SP-922PRO CA HC | ENGENIUS

ENGENIUS | SP-922PRO CA HC | Digital Cordless Phone, Long Range, Time Division Duplex, 128-Channel, 708 Milliwatt, 3.7 Volt, 1700 Milliamp-Hr Li-Ion Battery, 161 MM Length x 58 MM Width x 31 MM Depth

  • Réf. fabricant SP-922PRO CA HC | DURAFON PRO HC
  • PART #494885
Call Waiting: NO
Caller ID: YES
Color: BLACK
Data Port: NO
Display: YES
Flash Key: YES
Frequency: 2.4 GHZ
Headset Jack: YES
Hold Button: YES
Intercom: NO
Message Waiting: NO
Mute Button: YES
Redial: YES
Speaker Phone: NO
Technology: ANALOG
Type: CORDLESS PHONE
Caractéristiques
  • Extra Long Range Capability
  • Rugged Design for Outdoor Work
  • Low Cost Communication Option without Recurring Carrier Costs
  • Broadcast/Intercom Features
  • Speakerphone
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires