Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SP-ESTM335-2N | PELCO

PELCO | SP-ESTM335-2N | Sarix Thermography Camera Positioning System 384x288 with 35 mm Lens, IP/NTSC, 24 V AC, Pedestal Mount

  • Réf. fabricant SP-ESTM335-2N
  • PART #632451
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 384 X 288
Signal Process: IP
Caractéristiques
  • Fixed or Pan/Tilt (PT) Options
  • Built-in Thermography Analytics and Alarms
  • Temperature Monitoring Event and Metadata Streaming
  • Minimum/Maximum/Average Temperature Algorithms
  • Auto Environmental Compensation and Correction
  • Up to 16 User-Defined Alarm Zs for Each Profile
  • Integration with Major Video Management Systems
  • Uncooled, Sun-Safe, Amorphous Silicon Microbolometer
  • Long Wave Infrared (LWIR)
  • 384 x 288 Resolution
  • 25 µm Pixel Size
  • Multiple Lens Options
  • Complete with Sun Shroud and Heater/DefroMeets NEMA Type 4X and IP66 Standards
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires