Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SP-TM314 | PELCO

PELCO | SP-TM314 | Sarix Fixed, IP/NTSC, Thermography Environmental Camera 384x288 with 14.25 mm Lens

  • Réf. fabricant SP-TM314
  • PART #635716
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: OUTDOOR
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Signal Process: IP
Caractéristiques
  • Built-In Thermography Analytics and Alarms
  • Temperature Monitoring Event and Metadata Streaming
  • Minimum/Maximum/Average Temperature Algorithms
  • Auto Environmental Compensation and Correction
  • Up to 16 User Defined Alarm Zones for Each Profile
  • Integratiwith Major Video Management Systems
  • Uncooled, Sun-Safe, Amorphous Silicon Microbolometer
  • Long Wave Infrared
  • 25 um Pixel Size
  • Multiple Lens Options
  • Complete with Sun Shroud and Heater/Defroster
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires