Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SP064-1023 | GEIST

GEIST | SP064-1023 | Basic Power Strip - 19 in. horizontal, 20 amp 120V, Surge Suppressed, 6 outlets on rear (3 duplex 20 amp receptacles).

  • Réf. fabricant SP064-1023
  • PART #323551
Number of Outlets: 6
Type: RACK MOUNT PDU
Description

19" horizontal, 20 amp 120V, Surge Suppressed, 6 outlets on the rear (3 duplexes 20 amp receptacles), LED power-on indicator, LED surge-active indicator, power switch, 10 power cord (5-20P).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires