Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SP5EF | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | SP5EF | 1-Port Phone Wall Plate, Category 5e, Single Gang, Flush Mount, Stainless Steel

  • Réf. fabricant SP5EF
  • PART #709274
Category: CATEGORY 5E
Color: STAINLESS STEEL
Gang: 1
Loaded: YES
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 1
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires