Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SP688-C | PANDUIT

PANDUIT | SP688-C | 24 AWG, Category 6, UTP Modular Plug, 100 Pack

  • Réf. fabricant SP688-C
  • PART #267367-EA
RoHS Compliant: YES
Type: MOD PLUG
Description

8-position, 8-wire modular plug.

Caractéristiques
  • Meets all applicable ANSI/TIA/EIA-968-A requirements and exceeds IEC 60603-7 specifications
  • Patented tangle free latch prevents snags and provides easy release saving time on frequent moves, adds, and changes
  • Color-coded, keyed jack modules mechanically and visually distinguish connections to prevent unintentional mating with unlike keyed or non-keyed modular plugs accommodating more discrete networks
  • Slender strain relief boot provides easy access in high density applications
  • Integral pair manager optimizes performance and consistency by reducing untwist at plug
  • Contacts plated with 50 microinches of gold
  • Terminates 24 AWG, 100 ohm, stranded or solid conductor with max. conductor insulation diameter of .041"
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires