Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SPA102 | PELCO

PELCO | SPA102 | Pole Adapter for ST1 Strut. Minimum Pole Diameter 3 in. Mounting Straps Included

  • Réf. fabricant SPA102
  • PART #294407
Duty Rating: HEAVY
Environment Type: OUTDOOR
Mounting Type: POLE
Type: HOUSING MOUNT
Description

Pole adapter for ST1 strut. Minimum pole diameter 3-inches. Mounting straps included.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Wall Mounting
  • Can Be Used in Corner, Pole, and Parapet Applications When Used with Appropriate Mount Adapter
  • Supports up to 75 lb (34 kg); 150 lb (68 kg) When Used with ST1 Strut
  • For Use with Medium- and Heavy-Duty Pan/Tilts or Enclosures
  • Cable Feedtough Holes (Top and End of Arm); Removable Plastic Cap on Front End
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires