Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SPA5EU48 | ORTRONICS

ORTRONICS | SPA5EU48 | TechChoice Angled Patch Panel Category 5e 48 Port

  • Réf. fabricant SPA5EU48 | OR-SPA5EU48
  • PART #421511
Category: CATEGORY 5E
Color: BLACK
Number of Ports: 48
Rack Units: 2
Termination: 110-MOD
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

TechChoice Angled Patch Panel, Category 5e, 48 Port, Six Port Modules, 19" x 3.5"

Caractéristiques
  • Recessed angled design: Directs cords more easily to vertical management.
  • Third party tested: Meets component specifications for TIA/EIA-568-B.2 and ISO11801-202.
  • High density design: Maximizes rack utilization.
  • Universally wired 110 termination: Supports T568A and T568B installations.
  • Front designation labeling kits: Easily identify infrastructure and meet TIA/EIA-606-A standard.
  • RoHS compliant: Lead free.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires