Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SPC-1010 | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SPC-1010 | PTZ Joystick Controller, 2 Line Text LCD Display, Up to 255 PTZ/Zoom Cameras, RS-485

  • Réf. fabricant SPC-1010
  • PART #444919
Environment Type: INDOOR
Type: PTZ CONTROL
Voltage/Current Type: 12 VDC
Description

The SPC-1010 is a PTZ control keyboard made to control up to 255 PTZ cameras using multiple protocols. The SPC-1010 connects via RS-485 and RS-422 and comes with a 3D joystick and 16x2 character LCD display.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Control up to 255 PTZ cameras
  • Superior system compatibility : Multi protocols support
  • OSD menu, 3D joystick control
  • RS-485 and RS-422 compatibility
  • RoHS-compliant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires