Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SPC-2000 | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SPC-2000 | Controller, USB 3D Joystick for PTZ IP Cameras

  • Réf. fabricant SPC-2000
  • PART #444920
Environment Type: INDOOR
Type: CONTROLLER
Voltage/Current Type: 5 VDC
Description

The SPC-2000 is a USB joystick controller used with Samsung's Net-i Viewer software to control Samsung PTZ network cameras. It features a 3D joystick with 3 axis twist zoom, a USB 2.0 and DirectX interface.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Superior system compatibility
  • 3D joystick control
  • Quick and easy installation via USB port
  • NET-i viewer support
  • RoHS-compliant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires