Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SPC-300 | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SPC-300 | Portable Coaxial Controller, 1 Camera Control, RS485

  • Réf. fabricant SPC-300
  • PART #444921
Environment Type: INDOOR
Type: CONTROLLER
Voltage/Current Type: 12 VDC
Description

The SPC-300 is a remote single-camera controller that uses coaxial control or RS-485 (multi-protocol). The controller operates on 12 V DC adaptor or 4AA batteries.

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier wi no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Control via coaxial cable or RS-485
  • Camera connected : 1unit
  • Cable extension : Max. 500 m (with 5C-2 V cable)
  • External control interface : RS-232C, RS-485
  • Power input : 12 V DC adaptor or 4AA battery
  • RoHS-compliant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires