Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SPC-800-48 | ALPHA WIRE

ALPHA WIRE | SPC-800-48 | FIT-Heat-Shrink-Tubing, Shrink-Tubing, -55 to 150 Degrees, Adhesive Lined, 0_2

  • Réf. fabricant SPC-800-48
  • PART #SPC-800-48-0
Class: CLASS 1
Decimal: .81 INCH
Dual: NO
Heat Shrink: YES IS SHRINK TUBING
MIL SPEC: YES
Material/Type: PO-POLYOLEFIN
Military Color Code: BLACK
Military Spec: MIL-I-23053/15
RoHS Compliant: YES
Sleeving: NO
Spiral Wrap: NO
UL: YES
WALL TYPE: Single Or Dual: SINGLE WALL
ZIPPER: NO
Applications

FIT heat-shrink tubing offers a reliable way to protect and seal terminations or add additional mechanical ruggedness. FIT preferred heatshrink products are made from premium compounds under the tightest manufacturing controls.

Infos techniques et normes

UL
AMS DTL-23053_15
CL 1
UL 486D

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires