Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SPC104 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | SPC104 | 6 in. 4 ohm Weatherproof P.A. Speaker Horn

  • Réf. fabricant SPC104
  • PART #553597
Type: SPEAKER
Spécifications
  • Weatherproof PA Speaker Horn
  • RMS Power: 10 Watt
  • Sensitivity (1 Watt/1 m): 105 dB
  • Frequency Response: 250 Hz - 15 kHz
  • Power Rating: 10 Watt Nominal/15 Watt Maximum
  • Material: Aluminum
  • Includes: Mounting Bracket
  • Dimension: 6 Inch Dia x 6 Inch Length
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires