Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SPC12RP | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | SPC12RP | 4 in. x 6 in. Weatherproof P.A. Speaker Horn

  • Réf. fabricant SPC12RP
  • PART #553598
Type: SPEAKER
Caractéristiques
  • Bracket pivots 90 Degree
Spécifications
  • Weatherproof PA Speaker Horn
  • Frequency Response: 200 Hz - 15 kHz
  • Sensitivity (1 Watt/1 m): 110 dB
  • Includes: Stainless Steel Mounting Hardware And ABS Plastic Base
  • Dimension: 8.000 Inch Length x 6.000 Inch Width x 4.000 Inch Height
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires