Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SPC30 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | SPC30 | 15 in. 8 ohm Weatherproof P.A. Speaker Horn

  • Réf. fabricant SPC30
  • PART #553602
Type: SPEAKER
Description

Our 15 in. weatherproof aluminum PA speaker offers a frequency response of 130 Hz to 15,000 Hz and a 40 watt RMS/75 watt maximum power rating. It features a sensitivity of 120 dB with an impedance of 8 ohm. A mounting bracket is included.

Spécifications
  • Weatherproof PA Speaker Horn
  • Frequency Response: 130 Hz - 15 kHz
  • RMS Power: 40 Watt
  • Maximum Power: 75 Watt
  • Sensitivity: 120 dB
  • Impedance: 8 Ohm
  • Construction: Weatherproof Aluminum
  • Includes: Mounting Bracket
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires