Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SPC40RP | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | SPC40RP | 6.5 in. x 11 in. 8 ohm Weatherproof P.A. Speaker Horn

  • Réf. fabricant SPC40RP
  • PART #553603
Type: SPEAKER
Spécifications
  • Weatherproof PA Speaker Horn
  • Frequency Response: 200 Hz - 15 kHz
  • Maximum Power: 40 Watt
  • Sensitivity (1 Watt/1 m): 120 dB
  • Impedance: 8 Ohm
  • Construction: Weatherproof ABS Plastic
  • Dimension: 8-3/8 Inch Depth x 6.000 Inch Width x 10-7/8 Inch Height
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires