Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SPC40RT | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | SPC40RT | 6.5 in. x 11 in. 70/25 V Weatherproof ABS P.A. Speaker Horn

  • Réf. fabricant SPC40RT
  • PART #553604
Type: SPEAKER
Description

Our 6 1/2 in. x 11 in. weatherproof PA speaker features a 70/25V line transformer with 32, 16, 8, 5, and 2 watt taps. It offers a frequency response of 250 to 15,000 Hz and a 32 watt maximum power rating. It features a sensitivity of 120 dB with an impedance of 8 ohm. A mounting bracket is included.

Spécifications
  • Weatherproof PA Speaker Horn
  • Transformer Ratings: 70/25 Volt
  • Transformer Taps: 32, 16, 8, 5 And 2 Watt
  • Frequency Response: 250 Hz - 15 kHz
  • Maximum Power: 32 Watt
  • Sensitivity: 120 dB
  • Impedance: 8 Ohm
  • Construction: Weatherproof ABS Plastic
  • Includes: Mounting Bracket
  • Dimension: 6-1/2 Inch x 11 Inch
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires