Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SPCA5E03-09 | ORTRONICS

ORTRONICS | SPCA5E03-09 | Modular patch cord, Cat 5e, four-pair, AWG stranded, PVC, length 3', white

  • Réf. fabricant SPCA5E03-09
  • PART #MM03-ORT5ETC-01-EA
Category: CATEGORY 5E
Color: WHITE
Connector Type: 110 TO MODULAR
Lengths: 3 FT. : 0.91 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
Description

TechChoice modular patch cords are available in your choice of six lengths and seven colors. Each cable is pre-tested for component performance.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires