Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SPCAVA60 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | SPCAVA60 | 60 W Combination P.A. Speaker Horn and Red Strobe

  • Réf. fabricant SPCAVA60
  • PART #553608
Type: SPEAKER
Spécifications
  • Weatherproof PA Speaker Horn and Red Strobe
  • Frequency Response: 200 Hz - 15 kHz
  • Maximum Power: 60 Watt
  • Impedance: 8 Ohm
  • Construction: Weatherproof Aluminum
  • Dimension: 9.250 Inch Length x 8.000 Inch Width x 4.500 Inch Height
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires