Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SPCT8T | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | SPCT8T | 8 in. 70/25 Volt Ceiling Tile Speaker

  • Réf. fabricant SPCT8T
  • PART #450176
Type: SPEAKER
Description

Speco Technologies' SPCT8T ceiling tile speaker is the perfect solution for commercial sound applications that require speed of installation, aesthetics and superior performance. Installation is quick and easy, requiring only the connecting of speaker wir

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Frequency Response ............... 50 Hz - 20 k Hz (3 dB)
  • Woofer...................................... 8 in. Polypropylene
  • Woofer Magnet......................... 10 oz. Ferrite
  • Tweeter..................................... 0.75 in. Mylar
  • Sensitivity ............................... 89 dB (1 W/1M)
  • Impedance................................ 8 ohm, 70/25 V
  • RMS Power.............................. 30 W
  • Max. Power............................... 60 W
  • Transformer Settings................ 20W, 10 W, 5 W, 2 W, 1.25 W and 8 ohm
  • Baffle Material........................... High impact polystyrene
  • Grille Material ........................... High impact polystyrene
  • Wire Connection Type..............Press terminal
  • Minimum Mounting Depth......... 6.5 in.
  • Dimions............................... 23.78 in. (W) x 23.78 in. (L) x 4.94 in. (D)
  • Weight ...................................... 7.26 lb.
  • Included Accessories................ 2 ft. rail for mounting in a 2 ft. x4 ft. ceiling grid
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires