Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SPE-100 | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SPE-100 | Encoder, 1-channel H.264, 30 fps@D1, SD Memory Card Slot, 1-channel BNC Input/Output, RS-485/422 Interface, ONVIF protocol support, PoE

  • Réf. fabricant SPE-100
  • PART #444924
Audio Support: YES
Capacity: 1 CHANNEL
Form Factor: BOX
PTZ Control: NO
Type: ENCODER
Description

SPE-100 is a high performing video encoder that converts video from analog cameras on to IP network system leveraging existing cost-effective analog system creating a hybrid solution. Highly efficient H.264 compression technology and ONVIF standard compliant, SPE-100 is the perfect solution when there is a need for hybrid solution.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Max. 30(25) fps at 4CIF resolution
  • H.264, MPEG-4, MJPEG multiple codec
  • Multiple streaming simultaneously
  • 10/100BASE-T
  • PoE, SD memory, bi-directional audio support
  • RoHS-compliant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires