Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SPE-1600R | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SPE-1600R | Encoder rack, 16-channel encoder rack. (Up to 4 Optional board, SPE-400B)

  • Réf. fabricant SPE-1600R
  • PART #444925
Audio Support: NO
Capacity: 16 CHANNEL
Form Factor: BOX
PTZ Control: NO
Type: ENCODER
Description

The SPE-1600R is a 16 channel enclosure that supports up to four SPE-400B encoders.

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • Max. 30(25) fps at 4CIF resolution
  • H.264, MPEG-4, MJPEG multiple codec
  • Multiple streaming simultaneously
  • 10/100/1000BASE-T
  • extension rack
  • RoHS-compliant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires