Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SPG66TC | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | SPG66TC | 6 in. Dual Paper Cone Modern Grille Ceiling Speaker with Transformer, Volume Control

  • Réf. fabricant SPG66TC
  • PART #553611
Type: SPEAKER
Caractéristiques
  • Modern style mesh steel grille
  • Dog-ear mounting clamps for secure installation
  • Volume control knob centered on grille
Spécifications
  • 6 Inch Modern Grille Speaker With Volume Control Knob
  • RMS Power: 10 Watt
  • Maximum Power: 15 Watt
  • Transformer Type: 70/25 Volt
  • Transformer Power: 5 Watt, 2.5 Watt, 1 Watt, 0.5 Watt, 0.25 Watt and 8 Ohm
  • Termination Type: Colored Leads
  • Sensitivity (1 Watt/1 m): 91 dB
  • Maximum SPL (Pax/1M): 100 dB
  • Driver Impedance: 8 Ohm
  • Magnet: 5 oz Ferrite
  • Frequency Response Range: 90 Hz - 20 kHz
  • Dispersion at 1000Hz: 120 Degree Conical
  • Driver: 8 Inch Paper Cone Woofer, 8 Inch Dual Cone Tweeter
  • Mounting Dimensions: 9.5 Inch Diameter
  • Minimum Mounting Depth: 2.8 Inch
  • Baffle Material: High Impact Polystyrene
  • Grille Material: Steel
  • Color: Off-White
  • Dimension: 10.75 Inch Dia x 3.5 Inch Depth
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires