Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SPG86TC | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | SPG86TC | 8 in. Dual Paper Cone Ceiling Speaker with Transformer and Volume Control

  • Réf. fabricant SPG86TC
  • PART #421413
Type: SPEAKER
Description

Speco Technologies has upscaled the look of our popular 8 in. 70 Volt commercial ceiling speaker line. This new design is matched with the same high performance sound quality as our older model; for the same economical price.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 6 in. or 8 in. speaker combination with transformer and mounted grille
  • 8 ohm impedance
  • 10 W RMS power
  • 15 W max. power
  • 5 oz. magnet
  • 5 W Dual 70/25 V transformer (with taps at 5, 2.5, 1, .5,0.25 and 8 ohm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires