Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SPIKECUBE | TRIPP LITE

TRIPP LITE | SPIKECUBE | Surge Protector Wallmount Direct Plug In 120V 1 Outlet 600 Joules White

  • Réf. fabricant SPIKECUBE
  • PART #311440
Number of Outlets: 1
Type: STAND ALONE PDU
Description

The SPIKECUBE Surge Suppressor from Tripp Lite is a direct plug-in suppressor providing protection on one AC outlet. Its small size makes it ideal for protecting laptop computers, projectors and other portable electronics. A green "Protected" and red "Grounded" LED illuminates to indicate that adequate surge suppression is available. The unit has 600 joules of surge energy absorption.

Caractéristiques
  • 1 outlet
  • Direct plug-in
  • 600 joules; 6,500 amps
  • Diagnostic LEDs indicate protection present (green) and ground present (red)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires