Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SPKSU48 | ORTRONICS

ORTRONICS | SPKSU48 | TechChoice Patch Panel Kit 48 Port

  • Réf. fabricant SPKSU48 | OR-SPKSU48
  • PART #365955
Number of Ports: 48
Rack Units: 2
Description

TechChoice Patch Panel Kit, 48 Port, Unloaded, 19: x 1.75"

Caractéristiques
  • Recessed angled design: Directs cords more easily to vertical management.
  • Accepts TechChoice Keystone jacks: Supports for copper, fiber, and A/V.
  • High density design: Maximizes rack utilization.
  • Jacks rear load into panels: All terminations done from rear of panel.
  • Silkscreened port numbers on face of panel: Easy port identification.
  • Keystone jacks sold separately.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires