Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SPRK65CGT | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | SPRK65CGT | 6.5 in. 70/25 V Outdoor Rock Speaker with Transformer, Granite

  • Réf. fabricant SPRK65CGT
  • PART #553615
Type: SPEAKER
Caractéristiques
  • With a realistic rock design, our weather-resistant speakers converge strong specifications and installer-friendly features to bring sound seamlessly into a commercial outdoor environment without sacrificing any aesthetic beauty
Spécifications
  • 6.5 Inch Outdoor Rock Speaker With Transformer
  • Woofer: 6.5 Inch Polypropylene Cone Woofer with Rubber Surround
  • Tweeter Dome: 1/2 Inch Mylar Dome Tweeter
  • Frequency Response: 70 Hz - 20 kHz
  • RMS Power: 30 Watt
  • Maximum Power: 60 Watt
  • Transformer Ratings: 70/25 Volt (30 Watt, 15 Watt, 7.5 Watt, 3.75 Watt with 8 Ohm)
  • Includes: Security Mounting Loops
  • Color: Granite
  • Dimension: 11.810 Inch Depth x 12.600 Inch Width x 13.390 Inch Height
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires