Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SPS-UA12DHT-LA | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | SPS-UA12DHT-LA | Industrial Power Supply, 12 Volt DC, 1.3 Amp, 18 Watt, 50 - 60 Hz, LA

  • Réf. fabricant SPS-UA12DHT-LA
  • PART #586674
Caractéristiques
  • Wide V AC input range
  • Protected against: short circuit, overload, over voltage, overheating
  • Full load burn in test
  • MTBF 100.0 Khrs
Spécifications
  • Item: Industrial Power Supply
  • Output Voltage: 12 Volt DC
  • Current Rating: 1.3 Amp
  • Power Rating: 18 Watt
  • Ripple And Noise Max: 180mVp-p
  • Voltage: 11.4 - 12.6 Volt DC
  • Voltage Tolerance: +/- 0.5%
  • Hold Up Time: 20 mS
  • Input Voltage: 90 - 264 Volt AC
  • Frequency Range: 50 - 60 Hz
  • Efficiency: 0.794
  • AC Current (Typical): 0.45 Amp At 115 Volt AC
  • Inrush Current (Cold): 50 Amp At 100 Volt AC, 50 Amp At 240 Volt AC
  • Protection: Overload Output Voltage Drop, Overvoltage Regulated, Continuous Short Circuit Protect
  • Environmental Conditions: 0 to 70 deg C Operating Temperature; -40 to 70 deg C Storage Temperature; 10 - 95% Operating Humidity Non-Condensing
  • Dimension: 92.5 mm Width x 39 mm Depth x 39 mm Height
Infos techniques et normes

UL60950-1, CUL 60950-1, TUV EN60950-1, CE Mark, J60950, Vibration: IEC60068-2-6, EMC Emission: FCC Part 15 Class B, EN55022 Class B, EMC Immunity: EN61000-4-2,EN61000-4-3,EN61000-4-4,EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-11, EN55024, RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires