Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SPS415HGULTRA | TRIPP LITE

TRIPP LITE | SPS415HGULTRA | Tripp Lite Surge Protector Strip Medical Metal 4 Outlet 15ft Cord

  • Réf. fabricant SPS415HGULTRA | 037332159236
  • PART #565450
Number of Outlets: OTHER
Type: STAND ALONE PDU
Caractéristiques
  • Multiple installation options with integral mounting flanges and slots
  • Rugged all-metal housing stands up to the most demanding environments
  • U.S. Patent No. 7,375,939 & U.S. Patent No. 8,339,759
  • Switchless design prevents accidental shutoff
  • 4 x NEMA 15R-HG outlets with safety covers
  • Approved for use in Patient-Care Areas
  • 15-ft. cord with NEMA 5-15P-HG plug
  • UL60601-1 and UL 60950-1 compliant
  • 1410 joules of surge suppression
  • 15A circuit breaker
  • Surge protection
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires