Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SPU-400 | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SPU-400 | UTP 4-channel Power Supply

  • Réf. fabricant SPU-400
  • PART #444931
Environment Type: INDOOR
Type: POWER SUPPLY
Voltage/Current Type: 28 VAC
Description

The SPU-400 is a Samsung 4 Channel Power Supply hub capable of supplying 28 V AC or 24 V AC over a long distance (1000 feet) on UTP cable and combining it with video from the cameras UTP cable. It also combines the video from the 4 channels onto a single RJ45 connector for Cat 5 cable and transmits it to the Samsung SPU-400R which converts the video back to 4 BNC cables. The SPU-400 comes equipped with lightning and surge protection, RS-485 and video input support, in addition to automatic fault detection.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 4 Camera UTP Power Supply Hub
  • 1000 foot long distance cable
  • Combines 4 video signals onto 1 UTP cable
  • RoHS-compliant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires