Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SPU-400R | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SPU-400R | UTP 4-channel Receiver

  • Réf. fabricant SPU-400R
  • PART #444932
Audio Support: NO
Capacity: 4 CHANNEL
Form Factor: BOX
PTZ Control: NO
Type: RECEIVER
Description

The SPU-400R is a Video Receiver which takes UTP video transmitted from the Samsung SPU-400 over a single Cat5 cable and converts it to 4 BNC connectors for coax cables.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Receives up to 4 video signals on 1 UTP cable from SPU-400
  • Delivers 4 video signals on 4 separate BNC connectors
  • RoHS-compliant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires