Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SR-50-A | ELECTRO-VOICE

ELECTRO-VOICE | SR-50-A | A Band Single Frequency Personal Receiver with Beltclip

  • Réf. fabricant SR-50-A
  • PART #708614
Type: SIGNAL PROCESSOR
Description

Requires two AA batteries (batteries and earphone sold separately).

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Provides clear reception and the simplicity of a fixed channel
  • This economical receiver operates on a narrow-band frequency in the 72-76 MHz band
  • Ergonomic raised volume control knob make level adjustments easily accessible by feel
  • Recessed headphone ack provides extra protection for earphone connections
  • Two AA batteries give up to 30 hours continuous battery life
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires