Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SR-H3S | TOA ELECTRONICS INC

TOA ELECTRONICS INC | SR-H3S | Type H slim line array, long/curved 20 degrees

  • Réf. fabricant SR-H3S
  • PART #394353
Type: SPEAKER
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Attractive narrow design (3.31 in.)
  • Power handling capacity: 180 W - 360 W
  • Energy-efficient and cost-effective
  • Optional wall- and stand-mount hardware
  • Five-year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires