Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SR18UB | TRIPP LITE

TRIPP LITE | SR18UB | 18U Rack Enclosure Server Cabinet 33" Deep with Doors & Sides

  • Réf. fabricant SR18UB | 037332178039
  • PART #565451
Color: BLACK
Model: NETWORK
Rack Units: 18U
Type: FREE-STANDING
Caractéristiques
  • 18U with adjustable front and rear vertical rackmount rails, extended depth of 33 Inch allow for standard server installation
Spécifications
  • Product Group: Racks
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires