Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SR200LG | BELDEN

BELDEN | SR200LG | Straight Run, Light Gray, 2"

  • Réf. fabricant SR200LG
  • PART #783461
Color: GREY
Components: COVER
Latching: YES
Length: 8'
Type: METALLIC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires