Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SR2POST | TRIPP LITE

TRIPP LITE | SR2POST | 45U 2-Post SmartRack Open Frame Rack - Organize and Secure Network Rack Equipment

  • Réf. fabricant SR2POST
  • PART #363095
Color: BLACK
Height: 7'
Material: ALUMINUM
Mounting Width: 19"
Rack Units: 45U
Seismic Rating: NO
Type: TWO-POST
Description

SmartRack 2 post open frame racks are ideal for space constrained or cost conscious 19-inch rack mount applications. Multiple units can be bolted together side by side.

Caractéristiques
  • Black aluminum with round threaded and numbered mounting holes
  • Toolless button holes to accept PDUs or cable managers
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires