Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SR48SIDE | TRIPP LITE

TRIPP LITE | SR48SIDE | Individual side panel for the standard depth SR48UB

  • Réf. fabricant SR48SIDE
  • PART #641271
Filler Panel Rack Units: MULTIPLE SIZE KIT
Shelf Type: RACK
Type: PANELS
Description

The SmartRack SR48SIDE is an individual side panel for the standard depth SR48UB. The panel can be used as replacements for an expansion cabinet (SR48UBEXP) where the needs have changed and a side panel is now wanted. SR48SIDE comes with a key locking latch.

Caractéristiques
  • Massive front to rear ventilation capacity. 65+% open space in door perforation pattern meets or exceeds server manufacturer requirements.
Spécifications
  • Includes a key locking latch.
Infos techniques et normes

Maximum usable internal depth of 37 inches/94 cm (front to rear rail).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires