Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SR4POST1224 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | SR4POST1224 | Tripp Lite 45U 4-Post Open Frame Rack Cabinet Threaded 12-24 Mounted Holes

  • Réf. fabricant SR4POST1224 | 037332159830
  • PART #565504
Caractéristiques
  • Adjustable mounting depth (22 to 36 inches)
  • Heavy-duty cold-rolled steel construction
  • Supports 1000lbs of rackmount equipment
  • Textured powder coat finish
  • Numbered mounting positions
  • Bolt down provisions
  • Threaded 12-24 holes
  • Easy assembly
  • Black fi
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires