Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SR4POST13 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | SR4POST13 | 13U 4-Post Open Frame Rack Cabinet Square Holes 1000lb Capacity

  • Réf. fabricant SR4POST13 | 037332144041
  • PART #565505
Description

13U 4-Post SmartRack Open Frame Rack - Organize and Secure Network Rack Equipment

Caractéristiques
  • 13U 4-post open frame rack
  • Black steel with square, numbered mounting holes
  • Toolless button holes to accept PDUs or cable managers
Spécifications
  • Product Group: Racks
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires