Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SR4POST52HD | TRIPP LITE

TRIPP LITE | SR4POST52HD | Weight capacity of 3000 lbs. stationary

  • Réf. fabricant SR4POST52HD
  • PART #641276
Color: BLACK
Material: STEEL
Rack Units: 52U
Seismic Rating: NO
Type: FOUR-POST
Description

SmartRack 4-post heavy-duty open frame racks are an economical solution for 19-inch rackmount applications.

Caractéristiques
  • Numbered mounting positions
Applications

Heavy-duty cold-rolled steel construction

Spécifications
  • Textured, black powder coat finish
Infos techniques et normes

Bolt down provisions

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires