Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SR50SIDE4PHD | TRIPP LITE

TRIPP LITE | SR50SIDE4PHD | Two side panels for the SR4POST50HD

  • Réf. fabricant SR50SIDE4PHD
  • PART #641278
Filler Panel Rack Units: MULTIPLE SIZE KIT
Panel Location: SIDE
Shelf Type: RACK
Type: PANELS
Description

The SmartRack SR50SIDE4PHD is an bundled side panel kit for the SR4POST50HD. The side panels can be used in data center and other applications to provide a clean look for the end-of-row open frame racks. SR50SIDE4PHD comes with latches.

Caractéristiques
  • Numbered mounting positions
Spécifications
  • Each panel has latches for easy installation or removal
Infos techniques et normes

Bolt down provisions

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires