Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SRB19D5BL | PANDUIT

PANDUIT | SRB19D5BL | Strain Relief Bar, Extended 5"

  • Réf. fabricant SRB19D5BL
  • PART #457968
Cable Management Type: STRAIN RELIEF BARS
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Caractéristiques
  • Optional quick release brackets - Enables strain relief bars to be removed and re-installed without the use of tools
  • Deep strain relief bars - Offer additional cable support and management, ideal for heavier cables; extend 5 -7 Inch
  • Included #12-24 and M6 screws
  • Mount to standard EIA 19 Inch racks
  • Ideal for standard density patch panels (24 ports per RU)
  • Supports, manages and provides proper bend radius protection for cables
  • Extends straight 5 Inch off the rack
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires