Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SRB19D7BL | PANDUIT

PANDUIT | SRB19D7BL | Strain Relief Bar, Extended 7"

  • Réf. fabricant SRB19D7BL
  • PART #432638
Cable Management Type: STRAIN RELIEF BARS
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Caractéristiques
  • Mount vertically or horizontally to standard TIA/EIA 19" racks
  • Tak-Ty(TM) Hook & Loop Cable Ties can be used for additional cable management
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires