Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SRBBRCT-KIT | PANDUIT

PANDUIT | SRBBRCT-KIT | Strain Relief Bar Kit with Cable Ties/Slots

  • Réf. fabricant SRBBRCT-KIT
  • PART #412140
Cable Management Type: STRAIN RELIEF BARS
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Strain relief bar kit includes one strain relief bar with 24 cable ties (SRBCT) and pair of quick release brackets (SRBBRKT) to facilitate easy moves, adds, and changes.

Caractéristiques
  • Quick release bracket allows strain relief bar to extend off back of rack for easy access to network connections
  • Quick release bracket provides quick and easy installation and removal of all PANDUIT strain relief bars and enables easy moves, adds and changes
  • Kits are compatible with standard TIA/EIA 19" racks
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires