Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SRD-1684-2TB | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SRD-1684-2TB | Digital Video Recorder, Real Time, 16-Channel Input, 1080p HD Resolution, H.264, PAL/NTSC, 32 Mbps Bandwidth, 100 to 250 Volt AC, 50/60 Hertz, 23 Watt, 16 TB

  • Réf. fabricant SRD-1684-2TB
  • PART #703735
Audio: NO
Capacity: 16 CHANNEL
Mount Type: RACK
Type: DVR
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • HDMI/VGA Video Output
  • 16-Channel Audio Inputs/1-Channel Audio Output
  • Smart Phone Support
  • upto 240/200(1080p)fps Recording Rate
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires